マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 セット

マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 セット A&D

離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示。
熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用可能。
AD-5664SETは親機1台と子機(AD-5664-01)1台のセット。
親機1台に子機を5台まで増設(接続)することが可能。
通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)。
子機から送信された環境温度TA、環境湿度RH、熱中症指数WBGT、絶対湿度VH、プローブ温度T1・T2(別売品温度プローブ接続時のみ)の最高値/最低値を自動メモリー、 表示。
子機の各測定項目の上限値/下限値アラームが設定可能。
子機を増設する場合は別売品の子機(外部センサー)AD-5664-01をお求めください。
ACアダプターを使用可能(別売品AX-TB250)。

用途
農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に・野菜、果物、お酒の倉庫に。
野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に。
工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に
アズワン品番64-2544-11 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35146029 AD-5664SET
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする