トフカスサンド

トフカスサンド - ペグテック
(5件のレビュー)

おからを主原料とした猫砂。油脂分の少ない良質のおからで、おからの臭いを抑えしっかり固まります。粉立ちが少なく、トイレの底にこびり付きません。おからのフラボノイド効果でしっかり消臭します。

成分おから、炭酸カルシウム、コーンスターチ、食品澱粉、他形状ペレット型質量(kg)4直径(Φmm)3~4寸法(縦×横×奥行)(mm)420×300×65アズワン品番64-8893-81内容量1袋(7L)
注意
※猫は環境に敏感で、すぐには慣れないことがあります。その場合には現在お使いの砂に少しずつ混ぜて徐々に切り替えてください。※開封後は吸湿防止のため、しっかり封をしたうえ、直射日光をさけて、水分や湿気のない場所に保管してください。おからと食品添加物などからできておりますので、万一食べても害はありませんが食べ物ではありません。誤って大量に口にした場合には獣医さんに相談してください。猫のトイレの砂としての用途以外には使用しないでください。※お子様の手の届かない場所に保管してください。固まりが弱くなる場合がありますので、製造日より2年以内に使い切ることをおすすめします。※製造日…袋裏面左上6桁の数字 例)17025 (2017年2月5日製造)※トイレに流す場合の注意1:流す量…固まり1個(直径約5cm)2:流し方トイレのたまり水で固まりがほぐれるのを確認してから流してください。(流水コックに大小の切り替えがある場合は「大」の方で流してください。)※複数個処理する場合は、1回おき(交互)に水だけを流し、時間をおいて処理してください。1度に大量に処理する場合や、長時間放置して乾燥して固くなった砂を処理する場合はトイレに流さず燃えるゴミとして処理してください。※製品表面に1mmほどの黒い粒が見えることがありますが、これは原材料のおからに含まれる大豆の芽です。品質上には問題はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35148393-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35148393
2022-04-12
用途: 猫のトイレ砂
製造業

おから系の猫砂で、1番埃立ちが少ないと思います。もっとリーズナブルになればいいなと思っています。

対象商品 : 35148393
2022-02-08
用途: 猫のトイレ用
製造業

獣医にも勧められ、鉱物系の砂から豆腐のカスの砂に変えて、猫もあまり腎臓の問題を気にしなくてよくなった。

対象商品 : 35148393
2021-06-30
用途: 猫砂
その他業種

比較的に安全に利用でき、トイレに流すも可燃で捨てるもできるので、使いやすい商品だと思います。
ほぼ満足で長く利用していますが、星一つ少ないのは、飛び散りがどうしてもでてしまうことです。

1が参考にしています
対象商品 : 35148393
2021-05-09
用途: 猫トイレ
その他業種

香料など使われていないので、長く利用しています。飼い主に選ばれやすいように着色や匂いをつけている猫砂は猫の健康に良くないと思い、おからを使った猫砂にしています。トイレに流せるしゴミにも出せるので、扱いやすいです。

2021-02-06
用途: ずーっとこれです!
サービス業

17歳になるうちの愛猫のトイレはずーっとこの猫砂です。固まりやすいし、トイレにも流せ、扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする