リング コーンバー用
コーンバー用取替リングです。
コーンバー径34mmに対応。
用途コーンバーリングの取替用として
付属品取付用ビス2個
適合Φ34mm径コーンバー
材質LDPE+HDPE
リング内径(Φmm)約76
内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。※取替の際はケガをしないよう手袋などを着用して作業してください。
コーン用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35165078 | - | 85525240 | DCP-1 |
![]() |
リング コーンバー用 | モノタロウ | 1個 | ¥119 税込¥131 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35165087 | - | 85525249 | DCP-2 |
![]() |
リング コーンバー用 | モノタロウ | 1個 | ¥119 税込¥131 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2025-04-28
- 用途:
- コーンバー修繕
現場で使えないコーンバーが復活します。リピーターです。
2024-12-06
- 用途:
- 工事現場安全施設
有限会社嶺望建設 様
まず価格が安いです。なかなか探しても店に無いものがボタン一つで注文できる。とても感謝しています。
2024-11-15
- 用途:
- 食品工場動線管理
株式会社シェリココ 様
(製造業)
この部分だけ買えることに感激しました。ちゃんとねじまでついており、バーがダメになるまで使えて結果的にお得になりました。
2024-12-04
- 用途:
- コーンバーのリング交換
建設業・工事業
劣化しやすいリング交換しましたが。
どれだけ保つか心配です。
価格は満足してます。
固定ビスの頭、ネジ山が結構潰れてました。
- 対象商品:
- 35165078
2024-07-14
- 用途:
- リングの破損したコーンバーの修理
建設業・工事業
ホームセンター等ではリングだけでは売ってなく
丸ごと買い替えても大した金額ではないものの
本体部分が使えるのに捨ててしまうのはもったいないので、リングのみで購入できるのは良いと思います
あとは伸縮式のコーンバーに合うサイズもあれば言う事無しです
- 対象商品:
- 35165078
2022-02-27
- 用途:
- コーンバーの補修
リングの破損したコーンバーの補修に使用させていただきました。なかなかこのような商品は見た事が無かったので、思わず買ってしまいました。耐久性が有る事を願っています。
- 対象商品:
- 35165087
2020-06-22
- 用途:
- 補修部品
不動産業
売ってる所が意外に少ないので助かる。耐久性や耐候性はまだ確認中だがリブ付きの構造なので真円構造よりいきなりの破断はしにくい気はする。
デメリットとしては溝に雨水やゴミが溜まりやすいという点だろうか。