曜日別特売

インパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケット

インパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケット - FPCインパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケット - FPC

薄肉・色分けしたサイズ表示で便利に使えます。

用途アルミホイール専用のインパクトソケットです。差込角(sq.)12.7(1/2")全長L(mm)100寸法D2(mm)25内容量1個
注意
※ホイールナット専用に特に薄型に設計しておりますので、早期に破損することがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351625584WH-1717
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
351625674WH-1919
2,840
1,998
2,198(税込)
当日出荷
351625764WH-2121
2,880
1,998
2,198(税込)
当日出荷
351625854WH-2222
3,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする