FPC
インパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケットセット
薄肉・色分けした(青)17/(赤)19/(黄)21サイズの3本セット。紙箱入り。
用途
自動車ホイールナットの締め、緩めに使用するアルミホイール専用のインパクトソケットです。
差込角(sq.)
12.7(1/2")
寸法S(mm)
4WH-17/17、4WH-19/19、4WH-21/21
セット内容
4WH-17、4WH-19、4WH-21
質量(g)
595
全長L(mm)
100
寸法D1(mm)
4WH-17/24、4WH-19/26、4WH-21/27.5
寸法D2(mm)
25
寸法l(mm)
4WH-17/18、4WH-19/19、4WH-21/22
内容量
1セット
注意
※ホイールナット専用に特に薄型に設計しておりますので、早期に破損することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35162594
4WH-3S
¥
8,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください