かるケイン

かるケイン - 田辺プレスかるケイン - 田辺プレスかるケイン - 田辺プレスかるケイン - 田辺プレスかるケイン - 田辺プレスかるケイン - 田辺プレスかるケイン - 田辺プレス

マグネシウム合金製で軽量のため、体に負担がかかりにくいです。
5mm単位21段階で高さ調整ができるため、身長に合わせて細かくサイズ調整ができ、自分に合った高さで使用することができます。

材質シャフト/マグネシウム合金、グリップ/ABS、先端ゴム/エラストマー樹脂、ストラップ/合成皮革高さ調節5mm単位(21段階調節)内容量1本
全14種類を絞り込む
全長(mm)
色(柄)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
色(柄)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37213759-650~750S約205煤竹7-5493-01
8,190
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
37213768-650~750S約205銀鼠7-5493-02
8,190
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
37213786-650~750S約205群青7-5493-03
8,190
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
37213795-650~750S約205牡丹7-5493-04
8,190
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
37213813-650~750S約205青墨7-5493-05
8,190
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
37213829-650~750S約205柿茶7-5493-06
8,190
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
37213847-750~850M約220煤竹7-5494-01
8,190
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
37213856-750~850M約220銀鼠7-5494-02
8,190
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
37213874-750~850M約220群青7-5494-03
8,190
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
37213883-750~850M約220牡丹7-5494-04
8,190
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
37213908-750~850M約220青墨7-5494-05
8,190
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
37213926-750~850M約220柿茶7-5494-06
8,190
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
37213935-850~950L約225青墨7-5495-05
8,190
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
37213953-850~950L約225柿茶7-5495-06
8,190
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする