マニュアルストレッチャー

マニュアルストレッチャー ナビス(アズワン)

左右のサイドパネルはワンタッチで垂直に移動し、操作時にスペースをとりません。
背もたれは水平位置から70°まで無段階で背上げ調節が可能です。
キャスターは4輪フリー・4輪オールロック・旋回ロック(方向制御)の3段階切り替えが可能です。
ガードル棒はベッド面の下に収納できます。
ガードル棒は頭側・足側の左右4ヶ所に取り付けできます。
機能性を高めたストレッチャーです。

キャスター径(Φmm)150 仕様本体 付属品酸素ボンベ架(横置き用)、ガードル台、伸縮式ガードル棒、安全ベルト(2本)、マットレス(移乗用グリップ付き) 材質フレーム/スチール、サイドパネル/ABS樹脂、ベッド面/HDPE樹脂、移乗マット/ナイロン製 質量(kg)約70 耐荷重(kg)約125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720(マットレス除く)×1900×480~790 アズワン品番8-5163-31 高さ調整範囲(mm)480~790 マット寸法(mm)500×1800×20 内容量1台
注意
※横置き用ボンベ架が付属しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37226149 CNO-01N
228,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする