リンテックコマース
壁紙はがれにピタッ
壁紙補修専用の3色揃った接着剤。
乾いてもてからないので目立たない。
壁紙の穴うめ・めくれ・すきまをスッキリ補修します
はがれにピタッ
引越し前の補修に最適
壁紙の補修のことならまかせて
用途
壁紙の補修材です
セット内容
3本(ホワイト・アイボリー・ベージュ)
材質
酢酸ビニル樹脂エマルジョン無機充填剤・顔料・水
色
ホワイト・アイボリー・ベージュ
内容量(g)
1本あたり16
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1セット(3本)
注意
※人体に触れた場合、すぐに水洗いしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35172358
KF-101
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください