壁紙ボンド

壁紙ボンド - リンテックコマース
(2件のレビュー)

壁紙の貼付けに
再湿かべ紙に使用すると接着力が増します。
ホルムアルデヒド(ホルマリン)は使用しておりません(防カビ剤入り)
塗りやすく、柄合わせ等の作業が楽にできます。
かべ紙専用に開発した接着剤、仕上がりも美しく、強力に接着します。
原液のまま使用できますが、1割位の水を加え、薄めて使用する事も出来ます。
天井及び条件が悪いと思われる下地の場合は原液のまま使用して下さい
各下地に対して必要な下地処理(シーラー及びパテ塗り)をすることによって、接着剤を使い分ける必要がなく本品だけで作業する事が出来ます。

用途
壁紙用接着剤
石膏ボード、ベニヤ合板、しっくい、モルタル、コンクリート、ペンキ下地、和壁、砂壁、繊維壁、プリント合板、またビニールかべ紙の上にかべ紙を重ねて貼る場合の接着剤として
(最初にシーラーやパテ処理を行ってから作業して下さい)
仕様水溶性(有機溶剤は使用しておりません)材質エステル架橋変性でん粉、エチレン酢ビエマルション、防カビ剤(イミダゾール系)、防腐剤(イソチアゾリン系)危険物の類別非危険物施工面積(m2)標準:約7~8(目安)主なワークパーツ内容量1個(1500g)
注意
※のみこまない
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35172385-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35172385
2021-12-26
用途: 壁紙取付
その他業種

部屋の壁が汚れて修理の際に使用しました、ノリの伸び、乾き具合が良く作業がスムーズにできた。

対象商品 : 35172385
2019-10-17
用途: DIY 糊無し壁紙を貼りました。

DIY 糊無し壁紙を貼りました。
初めて壁紙を貼る初心者なので
念のためにマスキングしました。
塗装に使うモコモコローラーを
このボトルに直接ドボッと付けて
塗るだけ
塗ったら貼る
塗ったら貼るの単純作業
最初は要領が悪かったんですが
コツさえつかめば しめたもん
単純作業なので
口笛吹きながら 気合で位置決め
位置を決めたらしわしわを伸ばして
気分が良くなります。
壁紙貼りがくせになる楽しさです。
壁紙塗る方法と
壁に塗る方法
両方をトライしました。
防水使用の壁紙だったので
お風呂に壁紙を放り込み
壁に直接糊を塗る方法も有りだと思いました。
広い場所を用意しなくて済む。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする