曜日別特売

パイプクランプ スタンダードシリーズ

パイプクランプ スタンダードシリーズ - オーツカパイプクランプ スタンダードシリーズ - オーツカ
(2件のレビュー)

パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35435558SP 1Gr 6A PP AS3032.23436203.2316
オープン
699
769(税込)
当日出荷
35435567SP 2Gr 8A PP AS3039.24042263.2319.5
オープン
749
824(税込)
当日出荷
35435576SP 2Gr 10A PP AS3039.24042263.2319.5
オープン
749
824(税込)
当日出荷
35435585SP 3Gr 15A PP AS3041.24850333.2320.5
オープン
849
934(税込)
当日出荷
35435594SP 4Gr 20A PP AS3048.25760403.2324
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
35435603SP 5Gr 25A PP AS3064.27070523.2332
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35435619SP 5Gr 32A PP AS3064.27070523.2332
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35435628SP 6Gr 40A PP AS3072.28688663.2336
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
35435637SP 1Gr 6M PP AS3032.23436203.2316
オープン
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
35435646SP 1Gr 8M PP AS3032.23436203.2316
オープン
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
35435655SP 1Gr 10M PP AS3032.23436203.2316
オープン
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
35435664SP 1Gr 12M PP AS3032.23436203.2316
オープン
699
769(税込)
当日出荷
35435673SP 2Gr 15M PP AS3039.24042263.2319.5
オープン
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
35435689SP 2Gr 16M PP AS3039.24042263.2319.5
オープン
749
824(税込)
当日出荷
35435698SP 2Gr 18M PP AS3039.24042263.2319.5
オープン
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
35435707SP 3Gr 20M PP AS3041.24850333.2320.5
オープン
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
35435716SP 5Gr 32M PP AS3064.27070523.2332
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
35435725SP 5Gr 35M PP AS3064.27070523.2332
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: パイプ支持金具として
建設業・工事業

様々なサイズをリピートしています。
ボルトをステンにしたりベースを改造したりしますが、何より締め上げた時の
グリップ感が良く保持力も丁度良い感じです。屋外での紫外線曝露性など耐候性は観察中です

対象商品 : 35435567
2024-08-18
用途: 配管支持金物として
製造業

配管工事の支持金物として購入しました
価格は商社経由より安く、発注後すぐに発送頂けたので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする