曜日別特売

パイプクランプ ツインクランプシリーズ

パイプクランプ ツインクランプシリーズ - オーツカパイプクランプ ツインクランプシリーズ - オーツカ
(2件のレビュー)

パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P3(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35435734DSSP 1Gr 6A PP AS3027(本体のみ)/0.63637203
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
35435743DSSP 2Gr 8A PP AS3027(本体のみ)/0.75355293
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
35435759DSSP 2Gr 10A PP AS3027(本体のみ)/0.75355293
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
35435768DSSP 3Gr 15A PP AS3037(本体のみ)/0.76770363
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
35435777DSSP 4Gr 20A PP AS3040(本体のみ)/0.78085453
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
35435786DSSP 5Gr 25A PP AS3053(本体のみ)/0.7106110563
オープン
2,498
2,748(税込)
13日以内出荷
返品不可
35435795DSSP 5Gr 32A PP AS3053(本体のみ)/0.7106110563
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
35435804DSSP 1Gr 8M PP AS3027(本体のみ)/0.63637203
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
35435813DSSP 1Gr 10M PP AS3027(本体のみ)/0.63637203
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
35435829DSSP 1Gr 12M PP AS3027(本体のみ)/0.63637203
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
35435838DSSP 2Gr 15M PP AS3027(本体のみ)/0.75355293
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
35435847DSSP 2Gr 16M PP AS3027(本体のみ)/0.75355293
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
35435856DSSP 3Gr 20M PP AS3037(本体のみ)/0.76770363
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
35435865DSSP 3Gr 25M PP AS3037(本体のみ)/0.76770363
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
35435874DSSP 4Gr 30M PP AS3040(本体のみ)/0.78085453
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35435768
2025-01-29
用途: ユンボ油圧配管をアームに固定するのに使いました。
農・林・水産業

きっちり作ってあるのでぱっちりでした。いろいろ探しましたがやっとたどり着きました。

対象商品 : 35435786
2019-07-16
用途: 手摺にポールを立てる為
合同会社エヌワイラボ製造業

挟み込む部分がプラスチック製ですが、強度的には問題無くスッキリしていました。が、ボルトが短く使い物にならず、長めのボルトに交換して使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする