AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス/スリムデザイン/1.0m

AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス/スリムデザイン/1.0m エレコム AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス/スリムデザイン/1.0m エレコム AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス/スリムデザイン/1.0m エレコム AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス/スリムデザイン/1.0m エレコム AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス/スリムデザイン/1.0m エレコム AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス/スリムデザイン/1.0m エレコム AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス/スリムデザイン/1.0m エレコム

iPhoneやiPadの音楽をスピーカーや車などで楽しめる。
iPhoneやiPadなどのLightningコネクタ搭載機器の音楽を
スピーカーやカーステレオで再生するLightning-Φ3.5変換AUXケーブル。

ケーブル長(m)1 コネクタ形状【形状1】Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)、【形状2】Lightningオス(ストレート) 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびLightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodなど RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35436784 AX-L35D10BK ブラック
3,876
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
35436793 AX-L35D10SV シルバー
3,060
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする