クロダルマ
AIR SENSOR-1 迷彩ベスト (服のみ)
(1件のレビュー)
ベストタイプは5色をラインアップ。
アンダーレイヤーと合わせればさらに快適な作業環境に。
材質
【生地】ポリエステル100%(タフタ迷彩柄)/【ファスナー】樹脂
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36298633
26862
M
迷彩シルバー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
36298658
26862
L
迷彩シルバー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
36298676
26862
LL
迷彩シルバー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
36298694
26862
3L
迷彩シルバー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
36298719
26862
M
迷彩ネイビー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
36298728
26862
L
迷彩ネイビー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
36298746
26862
LL
迷彩ネイビー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
36298764
26862
3L
迷彩ネイビー
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください