エム・あい
ステンレス製缶スタンド バッグインコンテナー
バッグインコンテナーを固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
SK-14 #20用
材質
ステンレス304
寸法(mm)
405×400×725(水平・395)
有効内寸(mm)
335×330×295・320
適合容器
バッグインコンテナー
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36794854
181-F10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください