ウェイングインジケーター

ウェイングインジケーター A&D

フィールドバス対応ウェイングインジケータ。Modbus、シリアル、パラレル、アナログ出力、リレー出力も用意。
多機能タイプデジタル指示計。
大型表示部。
制御盤に最適なコンパクトサイズ。
豊富な計量シーケンスを装備。
制御用入出力。
多種配合等に便利なコード別メモリ。
RS-485を標準装備。
外部セットアップ機能。
あらゆる電源に自動対応(AC85V~AC250Vまで切替なしで対応)。
フィールドバスに対応(オプション)

電源AC 85V~250V 50/60Hz 約30VA 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×177(全突起部含む) 入力感度0.3μV/D以上 温度係数ゼロ点±0.2μV/℃ Typ.、スパン±8ppm/℃ Typ. 印加電圧(V)ロードセル:DC10±5%、230mA、リモートセンシング機能付 RoHS指令(10物質対応)対応 非直線性0.01% of F.S. ゼロ調整範囲0mV~20mV 接続台数最大ロードセル数:350Ωロードセル8個まで接続可能 内容量1台
注意
※オプションボードは3点まで同時装着可能
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35145654 AD-4402
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする