Y'sGOD
鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター タイル切断用
1.2MMの薄型設計!キレイに切断!
厚さ(mm)
1.2
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
105
リング内径(Φmm)
15
最高回転速度(min
-1
)
14500
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38110206
PEM-OK-105T
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください