ハウスビーエム
磁器タイル用ダイヤコアビット
高精度な溶着ダイヤ技術と刃先形状で磁器タイルへの穴あけを最適化
用途
磁器タイル・石版・瓦・人造大理石セラミック系・硬質サイディング外壁材
材質
刃先:工業用ダイヤモンド
全長(mm)
65
有効長(mm)
30
使用電動機
充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル回転モード
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06151788
DCB-4.5
418-8835
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06152732
DCB-15
418-8843
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06154579
DCB-7
418-8832
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06156460
DCB-12
418-8848
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06157632
DCB-3.5
418-8847
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06159637
DCB-6
418-8831
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06160836
DCB-8
418-8844
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06161439
DCB-10
418-8839
¥
4,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06162961
DCB-6.5
418-8846
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください