曜日別特売

ダイヤモンドカッター ゴールド

ダイヤモンドカッター ゴールド - NORITAKE(ノリタケ)

コンクリート製品全般、レンガ、ブロック、瓦などの建材を中心とした幅広い被削材に対して高い切れ味を発揮します。
付属カラーで穴径調節が可能です。

用途
切断用。
ディスクグラインダ用。
一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル、スレート、砂岩、セメント瓦に。
その他
付属カラー:20、22、25
トラスコ品番
813-6691
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
7400
刃厚(mm)
2
外径(mm)
205
穴径(mm)
25.4
内容量
1箱(5枚)
注意
※ダイヤモンド工具は、正しい使い方をしていただければ安全な工具ですが、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、ダイヤモンド工具の破損に結びつきます。
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、安全対策上、ご使用の際には必ず機械カバーの取付けと、作業時はヘルメット・保護メガネ・安全靴を着用してください(ほこりが出る場合はマスクを着用してください)。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061493203I2KE205H0060
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする