HEADS(ヘッズ) HEADS(ヘッズ)の 店舗什器・備品 HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品 HEADS(ヘッズ)の レジ袋 福袋市松柄ジップスタンドバッグ 福袋市松柄ジップスタンドバッグ 注文コード 38366546 注文コード 38366546 注文コード 38366546 注文コード 38366546 食品ギフトや雑貨などの、少し背が高いものも入ります。中身が見える福袋だと、お客様にも安心して購入いただけます。 材質2層フィルム(OPP+CPP) 厚さ(mm)0.05 タイプ両面異デザイン ジップ付 食品対応加工 サイドシール 内容量1パック(30枚) 注意 ※冷凍には使用しないでください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FUI-ZL FUI-ZM FUI-ZS サイズ 選択解除 LMS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 38366546 FUI-ZS S ¥2,680 ¥2,298 ¥2,298 ¥2,528 (税込) 4日以内出荷返品不可 38366519 FUI-ZL L ¥3,530 取扱い終了返品不可 38366537 FUI-ZM M ¥2,710 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 袋・ラッピング用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プラスプラス手提げキッチンポリ袋L半透明 オルディ 税込¥252 ¥229 バスケットへ プラスプラス手提げキッチンポリ袋M半透明 オルディ 税込¥197 ¥179 バスケットへ レジバッグ 関西 Eタイプ 福助工業 税込¥3,628~ ¥3,298~ サービス袋 55 マルアイ 税込¥725 ¥659 バスケットへ サービス袋 53 マルアイ 税込¥769 ¥699 バスケットへ サービス袋 500 マルアイ 税込¥494 ¥449 バスケットへ サービス袋 52 マルアイ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ サービス袋 58 マルアイ 税込¥527 ¥479 バスケットへ サービス袋 82 マルアイ 税込¥1,044~ ¥949~ サービス袋 530 マルアイ 税込¥626 ¥569 バスケットへ サービス袋 830 マルアイ 税込¥373~ ¥339~ サービス袋 85 マルアイ 税込¥725~ ¥659~ サービス袋 59 マルアイ 税込¥373 ¥339 バスケットへ サービス袋 540 マルアイ 税込¥395 ¥359 バスケットへ サービス袋 83 マルアイ 税込¥901 ¥819 スイーツ袋 パッケージ中澤 税込¥16,478 ¥14,980 DG66 パッケージ中澤 税込¥6,598~ ¥5,998~ フリーBOX パール パッケージ中澤 税込¥12,078~ ¥10,980~ FDケース (どらやき) パッケージ中澤 税込¥8,798~ ¥7,998~ エースカートン -5.8 パッケージ中澤 税込¥8,028~ ¥7,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品レジ袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります レジ袋 透明袋/OPP袋 紙袋 不織布袋 箱/ギフトボックス 包装紙 陳列用包装 ラッピングリボン/タイ ギフトシール/メッセージカード ギフトバック 名入れ/オーダー ラッピング用品 シェアする マイページ 最近見た商品