曜日別特売
モノタロウ

クラッチロックナットレンチ 20×24

クラッチロックナットレンチ 20×24 - モノタロウクラッチロックナットレンチ 20×24 - モノタロウクラッチロックナットレンチ 20×24 - モノタロウ
(14件のレビュー)

クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。ホンダ専用です。

用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)30×24、25×20適合車種ホンダミニバイク( TL125s、FTR223、クロスカブ110、GPX POPz 125、MSX125、スーパーカブJA10)内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※インパクトご使用の場合、差込角12.7mmのエクステンションバーと合わせ使用お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38760664-
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38760664
2024-06-04
用途: オートバイのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダのバイクで使いましたが、特に問題なくナットを締める事が出来ました。手頃な価格なので良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38760664
2023-11-04
用途: ホンダFTR223クラッチ交換
農・林・水産業

ホンダFTR223クラッチ交換するため、購入しましたが24の方しか使わないので真っ二つに切断して使いましょう。大変使いやすいです。

対象商品 : 38760664
2023-04-07
用途: 中華gpx125 エンジンのクラッチ外す為に使いました
理容ドラゴン扶桑店サービス業

中華モンキーエンジンgpx125 エンジンのギア飛び防止バネ交換しました。クラッチプレーを外す為に使いました。交換したらいい感じになりました。

2023-04-01
用途: バイクのクラッチディスク交換
農・林・水産業

この商品はエアーインパクトレンチは使えません。奥行きが深いのでエアーインパクトレンチの先が届きませんでした。自分は色々なアタッチメントを使い、ナットを緩めました。ロングエクステンションバーを持っている人は、緩める事が出来ます。

MonotaROからの回答

ご説明が足りず、ご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ございません。奥行の深いエアーインパクトレンチにご使用する場合、下記エクステンションバー(https://www.monotaro.com/g/01285404/)の差込角12.7㎜の方と合わせてご利用していただければと思います。

対象商品 : 38760664
2021-10-13
用途: クロスカブのクラッチ交換できました
製造業

お得な金額で無事に作業が出来ました。
良かったです。

対象商品 : 38760664
2022-04-24
用途: バイクのメンテナンス
宮下商会建設業・工事業

クロスカブ110のクラッチ交換の為に購入しました。
問題なく使えました。

対象商品 : 38760664
2023-04-21
用途: バイクのクラッチプレート交換に
農・林・水産業

バイクのクラッチプレート交換の時に購入しました。エアーインパクトの先は入りません。何故なら反対側の爪が邪魔するから。エアーインパクトの先に付ける延長工具が有るならこの限りではありません。

MonotaROからの回答

商品説明文言足らず、ご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。
インパクトご使用の場合、差込角12.7㎜のエクステンションバーと合わせ使用お願い致します。
今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 38760664
2020-11-27
用途: 本田ジャイロのデフを外す
OSドラッグ卸売・小売業

ピッタリ使えて、メーカーの専用工具で買うと高いのでコスパも申し分なしです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする