手作りうちわ 手書き、貼り絵等を楽しむ方

手作りうちわ 手書き、貼り絵等を楽しむ方 ササガワ

簡単!お手軽!!簡単にオリジナルデザインの「手作りうちわ」を作成できるキットです。専用シールに手書き、貼り絵などして、うちわの骨組みに貼り付けるだけで、世界にひとつしかないオリジナルのうちわが出来上がります!!

ホワイト セット内容うちわ骨1本、うちわシール3枚 材質ポリプロピレン 内容量1セット
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38381745 32-1701 - 340×240
340
 
 
取扱い終了

返品不可
38381754 32-1702 本体:H240×W171 持ち手部分:H88×W9 -
230
 
 
取扱い終了

返品不可
38381763 32-1703 本体:H165×W117 持ち手部分:H63×W6 -
180
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする