都市ガス警報器キャッチャー(システムブザー型)
警報器周囲の都市ガスが規定濃度以上になると濃度を検知して、警報を発します。集中監視盤などに接続して、電源をもらうタイプです。
用途ガス漏れ警報器(都市ガス用)
検知方式煙式
仕様警報ガス濃度:爆発下限界濃度の1/4以下
質量(g)約150
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(mm)Φ120×D34
消費電力(W)監視時:約1.5、警報時:約1.7
センサー接触燃焼式センサ
電源電圧(V)DC24
外部出力【信号出力】電源OFF時:0V・監視時:DC6V・警報時:DC12V、接続方法:取付ベース接続
機能自動初期点検、有効期限お知らせ、故障お知らせ
対象ガス都市ガス(業務用・空気より軽い12A・13Aガス)
取付け方法天井回転引掛式(DC24V電源用取付ベース使用)
警報方式一段遅延警報型自動復帰式、警報ランプ(赤LED点灯)、警報ブザー(断続音:70dB/m以上)
電源表示灯電源ランプ(緑LED点灯)
回路電源投入時鳴動防止回路(約40秒)、警報遅延回路(約25秒)、ブリッジ回路、外部出力信号短絡保護回路、ガスセンサ故障監視回路
内容量1台
注意
※ヘッドのみとなります。ベースが必要な場合は別途ご用意下さい。