曜日別特売

インバーター

インバーター - COTEK(コーテック)インバーター - COTEK(コーテック)インバーター - COTEK(コーテック)インバーター - COTEK(コーテック)インバーター - COTEK(コーテック)インバーター - COTEK(コーテック)インバーター - COTEK(コーテック)インバーター - COTEK(コーテック)
(1件のレビュー)

従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換!
災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。
正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。

用途非常用電源、アウトドア、自家発電定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)規格UL458、FCC_Class_A仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路内容量1台
注意
ほとんどの電化製品でご使用可能ですが、一部の家電製品・電気機器によってはご使用いただけない場合もございます。
全15種類を絞り込む
最大出力(W)
電力(W)
定格入力電圧(V)
質量(kg)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
連続出力電力(W)
最大出力(W)
電力(W)
定格入力電圧(V)
入力電圧範囲(V)
効率
無負荷電流(A)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38385394SP700-112-700±3%700~810/1分間サージ:1230/1秒間1210.5~16.5最大91%≦1.5330×200×832.6
83,00064,980
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
38385403SP700-124-700±3%700~810/1分間サージ:1230/1秒間2421~33最大93%≦0.8330×200×832.6
83,00064,980
64,980
71,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
38385419SP1000-112-1000±3%1000~1150サージ:1750/1秒間1210.5~16.5最大92%≦1.5372×200×833.26
96,00073,980
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
38385428SP1000-124-1000±3%1000~1150サージ:1750/1秒間2421~33最大93%≦0.8372×200×833.26
96,00073,980
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
38385437SP1500-112-1500±3%1500~173026501210.5~16.5最大91%≦1.8421×248×834.14
136,00099,980
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38385446SP1500-124-1500±3%1500~173026502421~33最大92%≦1421×248×834.14
136,00099,980
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38385455SP2000-112-20002000~230035001210.5~16.5最大92%≦1.8443×248×835.24
185,000149,800
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
38385464SP2000-124-2000±3%2000~230035002421~33最大93%≦1443×248×835.24
185,000149,800
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
38385473SP2000-148-2000±3%2000~230035004842~66最大94%≦0.5443×248×835.24
195,000169,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
38385489SP3000-112-3000±3%3000~345060001210.5~16.5最大90%≦3.8442×255×1588.2
255,000189,800
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
38385498SP3000-124-3000±3%3000~345060002421~33最大91%≦2442×255×1588.2
255,000189,800
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
38385507SP3000-148-3000±3%3000~345060004842~66最大92%≦1442×255×1588.2
265,000199,800
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
38385516SP4000-124-4000±3%4000~4600800002421~33最大91%≦2462×255×15810
330,000249,800
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
38385525SP4000-148-4000±3%4000~4600800004842~66最大91%≦1462×255×15810
340,000269,800
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
63903686SP2000-148【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)2000±3%2000~230035004842~66最大94%≦0.5443×248×835.24
195,000139,800
119,800
アウトレット
131,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 太陽光オフグリッドに。

インバーター本体の保護性能がいいように思えます。疑問点に対してのフォローもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする