測定内容多様
電圧だけではなく、バッテリーのCCA値、CA値、内部抵抗値、劣化状態、充電容量を測定できます。
データ分析総合評価
測定した内容に基いて、バッテリーの総合評価が表示されます。
バッテリー規格対応が多様
10種類バッテリー規格が可能です。
車載単体バッテリー両方対応可能
「IN VEHICLE」、「OUT OF VEHICLE」を選択できます。
保護回路付
短絡保護逆接保護
大文字液晶ディスプレイ
バックライト液晶パネル採用で、とても見やすいです。
充電電源不要
バッテリーの電源を利用するため、電池などの電源は不要です。

用途
CCA、内部抵抗値、電圧、劣化状態、充電容量等
バッテリーの状態をすぐに把握出来る。
付属品日本語取扱説明書質量(g)約250公差CCA:±3%、電圧:±0.5%測定精度電圧:±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×125×29コード長さ(mm)900使用電圧範囲(V)DC8~30(12専用)動作温度(℃)0~40内容量1個
注意
※本製品を使用後は車両から取り外してください。車両用バッテリーの消耗及び発火の原因となります。
※ご使用前には必ず取扱説明書を読み、点検してください。確認漏れ・誤操作による破損、自己等の責任は一切負いません。
※本製品は、12Vのバッテリー専用です。12V×2個のバッテリーは接続を切った上で測定してください。
※車に積んだまま測定する際は、エンジン・スイッチが停止していることを確認してください。
※バッテリー充電直後は正確な計測が出来ない場合がございます。
充電後1~2時間あけてから計測を行ってください。
※8V以下や2輪車用バッテリーには使用出来ません。
※ターミナル端子以外の端子で測定した場合、測定値が若干異なる場合がございますので、予めご了承ください。
※本製品の保証期間は1年間です。ただし、初期不良以外(水没・落下等)の破損は保証対象外です。
※素材感や色合いの感じ方には個人差があり、撮影・PC環境により色合いが異なる場合がございます。予めご了承ください。
※振動や衝撃を与えないでください。本製品に振動や落下、たたくなどの衝撃を与えると故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38385979BA-100
9,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする