クロダルマ
AIR SENSOR-1 迷彩フードベスト (服のみ)
帽子の上から被れるアウトフードと草刈り用ベルト
取出し口を装備した迷彩柄ベスト
セット内容
服のみ
材質
【生地】ポリエステル100%(迷彩柄エンボス加工)、【ファスナー】樹脂
混率(%)
ポリエステル100(迷彩柄エンボス加工)
内容量
1着
注意
※ファンは別売り
全16種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
色
迷彩シルバー
迷彩チャコール
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38411057
26864
SS
迷彩シルバー
400
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
38411066
26864
S
迷彩シルバー
400
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
38411075
26864
M
迷彩シルバー
400
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
38411084
26864
L
迷彩シルバー
400
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
38411093
26864
LL
迷彩シルバー
400
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
38411109
26864
3L
迷彩シルバー
400
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
38411118
26864
4L
迷彩シルバー
400
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
38411127
26864
5L
迷彩シルバー
400
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
38411136
26864
SS
迷彩チャコール
480
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
38411145
26864
S
迷彩チャコール
480
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
38411154
26864
M
迷彩チャコール
480
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
38411163
26864
L
迷彩チャコール
480
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
38411179
26864
LL
迷彩チャコール
480
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
5日以内出荷
38411188
26864
3L
迷彩チャコール
480
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
38411197
26864
4L
迷彩チャコール
480
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
38411206
26864
5L
迷彩チャコール
480
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください