マウス 有線 3ボタン ブルーLED 快適操作 つまみ持ち TIPS AIR

マウス 有線 3ボタン ブルーLED 快適操作 つまみ持ち TIPS AIR エレコム

指先で持つ、新しいフィット感。 つまんで操作することで軽やかな操作感が得られる、指先操作を極めた有線3ボタンBlueLEDマウス”TIPS AIR(ティップス エアー)”。

付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズS 質量(g)約73 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式有線 分解能2000カウント 対応VCCI classB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55.0×88.4×29.5 ボタン数3個(ホイールボタン含む) インターフェイスUSB ホイール数1個 読取方式BlueLED 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38384448 M-TP10UBBK ブラック
2,100
 
 
取扱い終了
38384457 M-TP10UBRD レッド
2,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする