アルミBOX スイッチ配線付き(非常停止用)

アルミBOX スイッチ配線付き(非常停止用) SUS(エスユーエス)
(6件のレビュー)

内容量1台
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
スイッチ数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06677475 MNC-101 照光式非常停止 76 45×45D 1 A165E-LS-24D-01
オープン
 
 
取扱い終了
06677484 MNC-107 照光式非常停止 76 45×45D 1 XA1E-LV302Q4R
オープン
 
 
取扱い終了
06677493 MNC-102 非常停止 76 45×45D 1 A165E-S-01
オープン
 
 
取扱い終了
06677502 MNC-108 非常停止 76 45×45D 1 AB6E-3BV02PRM
オープン
 
 
取扱い終了
06677518 MNC-103 大型非常停止 76 45×45D 1 A165E-M-01
オープン
 
 
取扱い終了
06677527 MNC-109 大型非常停止 76 45×45D 1 XA1E-BV402R
オープン
 
 
取扱い終了
11654457 MNC-201 照光式非常停止+照光式押釦 121 45×45D 2 A165E-LS-24D-01 / A165L-JGM-24D-1
オープン
 
 
取扱い終了
11654466 MNC-202 照光式非常停止+照光式押釦 121 45×45D 2 XA1E-LV302Q4R / AL6H-M14G
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654502 MNC-206 非常停止+押釦 121 45×45D 2 A165E-S-01 / A165-JGM-1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654518 MNC-207 非常停止+押釦 121 45×45D 2 AB6E-3BV02PRM / AB6H-M1G
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654572 MNC-301 照光式非常停止+照光式押釦×2 145 45×45D 3 A165E-LS-24D-01 / A165L-J*M-24D-1 : *部 = G / R
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654588 MNC-302 照光式非常停止+照光式押釦×2 145 45×45D 3 XA1E-LV302Q4R / AL6H-M14* : *部 = G / R
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654597 MNC-303 非常停止+照光式押釦×2 145 45×45D 3 A165E-S-01 / A165L-J*M-24D-1 : *部 = G / R
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654606 MNC-304 非常停止+照光式押釦×2 145 45×45D 3 AB6E-3BV02PRM / AL6H-M14* : *部 = G / R
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654642 MNC-308 照光式非常停止+押釦×2 145 45×45D 3 A165E-LS-24D-01 / A165-JGM-1 / A165-JRM-1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654658 MNC-309 照光式非常停止+押釦×2 145 45×45D 3 XA1E-LV302Q4R / AB6H-M1* : *部 = G / R
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654667 MNC-310 非常停止+押釦×2 145 45×45D 3 A165E-S-01 / A165-J*M-1 : *部 = G / R
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654676 MNC-311 非常停止+押釦×2 145 45×45D 3 AB6E-3BV02PRM / AB6H-M1* : *部 = G / R
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06677572 MNC-314 非常停止+押釦 500 50×57N 3 84-1201.7, 84-8510.0040, 84-7111.500 (eao 84) / A165E-S-01 / 同 (eao 84)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06677475
2019-07-18
用途:
実験装置用
製造業

スイッチはOMRON製ですので品質の不安はありません。
この価格で、照明、BOX付の非常停止スイッチが購入できるのは大変助かります。
操作感も問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
06677475
2019-08-07
用途:
生産設備の非常停止用
新大阪電子工業株式会社 様

大げさでなく小型で使いやすい。作る手間を考えると価格も妥当です。
付属ケーブルは1mほどしかないので細くて長い3芯(4芯)ケーブルに交換して使っています。

対象商品:
06677518
2019-05-06
用途:
非常停止スイッチに使用
東洋化学設備工業株式会社 様

小型でどこにでも取付しやすい。安価なセット品でとても使いやすい。

対象商品:
06677493
2019-02-08
用途:
新規製作

動作、梱包形態も問題御座いませんでしたが、配線の太さを説明文に記載が欲しかったです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
06677518
2017-11-18
用途:
装置の非常停止ボタンに使用
東洋化学設備工業株式会社 様

安くて、お手軽に使えて満足しましたが、価格が上がっても良いので、もう少し高級感が出てくれると商品映えしてより一層良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
06677475
2017-10-24
用途:
制御機器の緊急停止用/手元に置いておく
新大阪電子工業株式会社 様

コンパクトで使い易い。自分で製作する手間を考えるとコスパも良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする