曜日別特売

ZZ-51改 DF-TF

ZZ-51改 DF-TF - ニューテック
(2件のレビュー)
用途高機能オートマチックトランスミッションフルード種類ATFベースオイル化学合成(エステル系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38414496-1缶(20L)20
68,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38414566-1缶(1L)1
3,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38414566
2022-09-05
用途: 高いだけある
自動車・二輪車・自転車関連業

あえてスリップ制御もロックアップもない、機械式4ATのNA軽に入れてみたところ、クリープが少し強くなり、同じアクセル開度でも速度上昇が以前のATFよりよくなったので、謳い文句の伝達効率アップは体感できます。
エアコンON時の遅さがマシになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 38414566
2022-03-03
用途: ATF交換

今回初めて使ってみましたが、評判通りの性能を発揮しているようです。
定期的にリピートしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする