自動剥離機 ラベルディスペンサー LDX6100
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。
ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離後されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作)
シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。
剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場 を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、L 型六角レンチ
質量(g)4300
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合外径(Φmm)ロール紙最大:305
湿度(%RH)80以下
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)
巻き芯内径(mm)25以上
手動操作方式上へ向かってつまみとる動作
テープ送り速度(mm/s)160 (はやい)
アズワン品番64-8592-35
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~178 、長さ:3~152
適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
内容量1台
注意
※透明基材に無地デザインのラベルは、非対応。