自動剥離機 ラベルディスペンサー LDX8100
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、 など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。
ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを手前方向へつまみ取 るジェスチャー)
シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙 ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール
質量(g)5800
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合外径(Φmm)ロール紙最大:305
湿度(%RH)80以下
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)378×366×277(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)
巻き芯内径(mm)25以上
手動操作方式手前方向へつまみとる動作
テープ送り速度(mm/s)198 (はやい)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~203、長さ:3~305
適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
内容量1台
注意
※透明基材に無地デザインのラベルは、非対応。