TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
EIシリーズ リセプタクル コネクタ
引抜力補強型(JEMA自主規準対応品)
種別
標準回路
材質
UL94V-0,66ナイロン
色
自然色
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
ポストヘッダー:(型番)□-172487-□、□-171826-□、キャップ・ハウジング:(型番)□-172211-□、□-172213-□
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41008055
172486-2
1パック(100個)
2
ストレート
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26590455
172486-3
1パック(1000個)
3
リセプタクル ハウジング
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください