TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
EIシリーズ リセプタクルコネクタ(ロープロファイル型)
ロープロファイル型
色
自然色
嵌合相手コネクタ
ポストヘッダー:(型番)□-171826-□、□-171825-□、□-176153-□
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
RoHS指令(10物質対応)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41007933
172142-2
1パック(100個)
2
5.5
5.2
7
対応
ストレート
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41007942
172142-3
1パック(100個)
3
8
7.7
9.5
対応
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
29378887
172142-3
1個
3
8
7.7
9.5
-
リセプタクルハウジング
取扱い終了
返品不可
41007951
172142-8
1パック(100個)
8
20.5
20.2
22
-
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
46700693
172142-3
1セット(100個)
-
-
-
-
-
リセプタクルハウジング
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください