KH 墜落制止用器具2丁掛リコア剣アルミ自在ペダル17
第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け巻取式リコアランヤードです。
構造物側 剣アルミフック自在環付きを採用しています。
体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:750~伸長時:1600
色黒
質量(g)1700
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第1種
内容量1個