KH(基陽)
KH 墜落制止用器具2丁掛リコア剣総アルミ自在ペダル17
第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け巻取式リコアランヤードです。
構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。
体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
用途
2m以上の高所作業者。
商品タイプ
ダブル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:750~伸長時:1600
色
黒
質量(g)
1460
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
(構造物側)60、(人体側)8
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第1種
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38442749
W1TPRK-17
¥34,500
¥
23,980
¥26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください