ペットカート エルフィ
ペットとのお出かけ先が広がる!
バスケット付きで便利。
幌が両開きで、どちらからもペットを出し入れできます。
こんな時に便利…
夏のアスファルトの照り返しや、冬の凍える道からペットを守ります。
多頭飼いのお出かけにも最適です。
シニア犬やケガをした時のお散歩にも便利です。
用途超小型犬・小型犬・猫用
付属品リード2本付き
材質フレーム:スチール、幌・キャリー:(布地・メッシュ)ポリエステル、ハンドルカバー:(布地・中綿)ポリエステル、クッション:(布地・中綿)ポリエステル
質量(kg)5.5
耐荷重(kg)本体:12/バスケット:2
ハンドル高さ(mm)970
寸法(cm)使用時:49×74×97/折りたたみ時:49×36.5×86
機能バスケット付き、ポケット付き、両開き可能な幌
高さ(cm)床~バスケット底面:12.5/床~キャリー底面:42
適応体重(kg)12以下
内寸(cm)バスケット:30×23×16/キャリー:30×49×23
内容量1台