曜日別特売

木製スライドペットサークル

木製スライドペットサークル - Richell(リッチェル)木製スライドペットサークル - Richell(リッチェル)木製スライドペットサークル - Richell(リッチェル)

ペットの成長やリビングのスペースに合わせて、伸縮できる!
スライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。
ドア位置の変更可能
置き場所に合わせてドア位置を変更できます。
お手入れ簡単なトレー付き
取り外して洗えるので、お手入れが簡単です。サイズ調節も上下の凹凸を合わせて、パチンと音がするまで押し込むだけでOKです。
取り出し用窓付き
サイドに窓が付いているので、トイレやフードの取り替えに便利です。
設置場所によってはペットの出入り口としても使えます。
すっきり省スペースタイプ
高さ、奥行きを抑えた小型犬用のサークル。
場所を取らないので狭いお部屋にも最適です。
ゆったり広々タイプ
小型犬、中型犬用のゆったり広々サークル。
高さ、奥行きにゆとりがあるので、元気に跳ねまわる子にも最適です。

用途
レギュラー:小型犬用
ワイド:小型犬・中型犬用
付属品ペット用スライドレギュラートレー材質天然木、スチール、ABS樹脂、他調整範囲(mm)幅:900~1540(11段階)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(cm)
適応体重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384179175934214.4ダークブラウンレギュラートレーセット時:94~158×62.5×61H4~12
45,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
384179265934314.4ナチュラルレギュラートレーセット時:94~158×62.5×61H4~12
45,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
384179355935219.6ダークブラウンワイドトレーセット時:94~158×81.5×71H(cm)4~20
55,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
384179445935319.6ナチュラルワイドトレーセット時:94~158×81.5×71H(cm)4~20
43,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする