グリーンクロス
マグネットボタン
円形に強磁力のフェライト磁石を取り付け、メモなどを 押さえやすくしたボタンタイプのマグネットです。
教材用などにも広くご利用いただいています。
カラーバリエーションは6色です。
用途
ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
セット内容
赤、青、白、黄、緑、橙の6個セット
材質
本体:ABS樹脂,裏面:フェライト磁石
直径(Φmm)
40
質量(g)
12
アズワン品番
64-6569-11
メーカー商品コード
2181070001
内容量
1セット(6個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38418136
40
40
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください