グリーンクロス
マグネバー
棒状樹脂に短冊状のマグネットを取り付けメモなどを押さえやすくしたものです。
カラーバリエーションは5色です。
用途
ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
セット内容
赤、青、白、黄、緑の5本セット
材質
本体:PVC樹脂、裏面:マグネット
内容量
1セット(5本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38418118
200
200
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
38418127
300
300
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください