GILIOセフティーシューズ 4200

GILIOセフティーシューズ 4200 カジメイク
(2件のレビュー)

ムレにくいパンチングPU素材を使用しました。両サイドに反射材装備で夜間作業も安全です。カップ式インソールで足をしっかりホールド。また、踵部2重式でクッション性をUPしました。鋼製先芯軽量タイプ(JIS S種相当)。

形状ローカット 機能軽量、通気性、クッション性、視認性 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)鋼製 足幅3E 材質(アッパー)合成皮革 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)355 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38435803 4200 24.5 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
38435819 4200 25 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
38435828 4200 25.5 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
38435837 4200 26 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
38435846 4200 26.5 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
38435855 4200 27 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
38435864 4200 28 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
38435873 4200 24.5 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
38435889 4200 25 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
38435898 4200 25.5 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
38435907 4200 26 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
38435916 4200 26.5 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
38435925 4200 27 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
38435934 4200 28 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38435925
2020-12-21
用途:
現場での作業時
建設業・工事業

今まで他メーカーの安全靴を履いていたが、1日履いていると
蒸れと足裏が痛くなってしまったけど全くありませんでした。
是非リーピート買いをしたい一品です。

1人が参考にしています
対象商品:
38435846
2019-07-25
用途:
運送作業

多少の雨は浸透しない。しかも軽いので、続けて買います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする