曜日別特売

メスフラスコ 白 CL2030-01シリーズ

メスフラスコ 白 CL2030-01シリーズ - climbing(クライミング)
容量(mL)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38500054CL2030-011個61-0058-32
2,140
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
38500063CL2030-01-111個61-0058-33
3,210
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
38500079CL2030-01-101式61-9596-27
8,270
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500097CL2030-01-101式61-9596-29
18,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500106CL2030-01-111式61-9596-30
9,280
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500124CL2030-01-111式61-9596-32
19,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500088CL2030-01-101式61-9596-28
11,900
取扱い終了
返品不可
38500115CL2030-01-111式61-9596-31
12,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする