曜日別特売

メスフラスコ 白 CL2030-05シリーズ

メスフラスコ 白 CL2030-05シリーズ - climbing(クライミング)
容量(mL)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38500377CL2030-051個61-0058-40
2,810
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
38500386CL2030-05-111個61-0058-41
3,820
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
38500395CL2030-05-101式61-9596-51
8,980
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500413CL2030-05-101式61-9596-53
19,000
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500429CL2030-05-111式61-9596-54
9,960
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500447CL2030-05-111式61-9596-56
20,000
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500404CL2030-05-101式61-9596-52
12,500
取扱い終了
返品不可
38500438CL2030-05-111式61-9596-55
13,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする