曜日別特売

メスフラスコ 白 CL2030-06シリーズ

メスフラスコ 白 CL2030-06シリーズ - climbing(クライミング)
容量(mL)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38500456CL2030-061個61-0058-42
2,190
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
38500465CL2030-06-111個61-0058-43
3,260
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
38500474CL2030-06-101式61-9596-57
8,320
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500499CL2030-06-101式61-9596-59
18,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500508CL2030-06-111式61-9596-60
9,330
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500526CL2030-06-111式61-9596-62
19,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500483CL2030-06-101式61-9596-58
11,950
取扱い終了
返品不可
38500517CL2030-06-111式61-9596-61
12,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする