曜日別特売

メスフラスコ 白 CL2030-08シリーズ

メスフラスコ 白 CL2030-08シリーズ - climbing(クライミング)
容量(mL)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38500614CL2030-081個61-0058-46
4,490
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
38500623CL2030-08-111個61-0058-47
5,280
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
38500639CL2030-08-101式61-9596-69
10,700
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500657CL2030-08-101式61-9596-71
20,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500666CL2030-08-111式61-9596-72
11,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500684CL2030-08-111式61-9596-74
21,400
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500648CL2030-08-101式61-9596-70
14,000
取扱い終了
返品不可
38500675CL2030-08-111式61-9596-73
14,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする