曜日別特売

メスフラスコ 白 CL2030-10シリーズ

メスフラスコ 白 CL2030-10シリーズ - climbing(クライミング)
容量(mL)250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38500779CL2030-101個61-0058-50
3,600
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
38500788CL2030-10-111個61-0058-51
4,810
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
38500797CL2030-10-101式61-9596-81
9,650
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500815CL2030-10-101式61-9596-83
19,700
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500824CL2030-10-111式61-9596-84
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500849CL2030-10-111式61-9596-86
20,800
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500806CL2030-10-101式61-9596-82
13,200
取扱い終了
返品不可
38500833CL2030-10-111式61-9596-85
14,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする