曜日別特売

メスフラスコ 白 CL2030-11シリーズ

メスフラスコ 白 CL2030-11シリーズ - climbing(クライミング)
容量(mL)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38500858CL2030-111個61-0058-52
5,850
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
38500867CL2030-11-111個61-0058-53
6,740
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
38500876CL2030-11-101式61-9596-87
12,000
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500894CL2030-11-101式61-9596-89
22,000
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500903CL2030-11-111式61-9596-90
12,800
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500928CL2030-11-111式61-9596-92
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500885CL2030-11-101式61-9596-88
15,200
取扱い終了
返品不可
38500919CL2030-11-111式61-9596-91
16,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする