曜日別特売

メスフラスコ 白 CL2030-13シリーズ

メスフラスコ 白 CL2030-13シリーズ - climbing(クライミング)
容量(mL)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38501016CL2030-131個61-0058-56
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
38501025CL2030-13-111個61-0058-57
6,630
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
38501034CL2030-13-101式61-9596-99
11,000
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38501059CL2030-13-101式61-9597-02
21,000
20,900
22,990(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38501068CL2030-13-111式61-9597-03
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38501086CL2030-13-111式61-9597-05
22,600
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38501043CL2030-13-101式61-9597-01
14,450
取扱い終了
返品不可
38501077CL2030-13-111式61-9597-04
15,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする