メスフラスコ 白 CL2030-14シリーズ

メスフラスコ 白 CL2030-14シリーズ - climbing(クライミング)
容量(mL)2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38501095CL2030-141個61-0058-58
9,540
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
38501104CL2030-14-111個61-0058-59
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
38501113CL2030-14-101式61-9597-06
15,400
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38501138CL2030-14-101式61-9597-08
25,300
24,900
27,390(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38501147CL2030-14-111式61-9597-09
18,300
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38501165CL2030-14-111式61-9597-11
28,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38501129CL2030-14-101式61-9597-07
18,500
取扱い終了
返品不可
38501156CL2030-14-111式61-9597-10
21,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする