曜日別特売

短首平底フラスコ 200mL 3106-200シリーズ

短首平底フラスコ 200mL 3106-200シリーズ - 旭製作所

短い首の平らな底のフラスコです。平底になることで自立を可能にし、撹拌子がスムーズに回転する形となっています。

種別短首平底フラスコ容量(mL)200内容量1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摺合せ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385158653106-200-1L15/2561-3616-14
4,700
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
385158743106-200-2L15/3561-3616-15
4,700
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
385158833106-200-3L19/3861-3616-16
4,800
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
385158993106-200-4L24/4061-3616-17
4,800
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
385159083106-200-5L29/4261-3616-18
5,400
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする