曜日別特売

ロータリートラップ球 200mL 2580-5Lシリーズ

ロータリートラップ球 200mL 2580-5Lシリーズ - 旭製作所

ロータリーエバポレーターに使用する(回転)ナスフラスコ中の試料が突沸した際に受けフラスコへの混入を防止します。芯出ししており、ウォーターバスなどが波打つことはありません。

L130J129/42内容量1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
J2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385378882580-5L1L62-2095-6515/25
16,400
15,900
17,490(税込)
20日以内出荷
返品不可
385378972580-5L2L62-2095-6615/35
16,400
15,900
17,490(税込)
20日以内出荷
返品不可
385379062580-5L3L62-2095-6719/38
16,400
15,900
17,490(税込)
20日以内出荷
返品不可
385379152580-5L4L62-2095-6824/40
16,600
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
385379242580-5L5L62-2095-6929/42
17,400
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする