旭製作所
摺付トラップ Ⅰ型 4130シリーズ
内容量
1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
タイプ
L1
L2
L3
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38548029
4130-1000
1000
B
285
70
80
¥
50,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38548038
4130-150
150
A
250
50
50
¥
20,500
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38548047
4130-300
300
A
220
60
70
¥
37,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38548056
4130-500
500
B
250
60
70
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください